LM20 NEXT マットラミネートフィルム(1290mm×50m)

LM20 NEXT マットラミネートフィルム(1290mm×50m) - ケイエヌトレーディング
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1290
サイズ
1290mm×50m
タイプ
離型紙:紙
長さ(m)
50
厚さ
20μ
対応
UVカット:無
紙管径(inch)
3
表面
マット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05753181LM20NEXT_1290_50
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする