ケイエヌトレーディング
LM20 NEXT マットラミネートフィルム 切り売り
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1290
サイズ
1290mm×1m単位
タイプ
離型紙:紙
長さ(m)
1
厚さ
20μ
対応
UVカット:無
紙管径(inch)
3
表面
マット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05753190
LM20NEXT_1290_01
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください