アルミボディ シリンダー南京錠

アルミボディ シリンダー南京錠 - MasterLOCKアルミボディ シリンダー南京錠 - MasterLOCKアルミボディ シリンダー南京錠 - MasterLOCK

軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ製ボディ
切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造(20mmを除く)

用途
ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
寸法・サイズ(mm)
20
使用シャックル
●シャックル径(mm):4
内容量
1個
注意
※同一番号、指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027635609120JAD
オープン
¥989
¥1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする