MasterLOCK
アルミボディ シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02763560
品番
9120JAD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
軽く、耐久・耐食性に優れたアルミ製ボディ
切断に強い焼き入れ鋼製シャックル。
シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造(20mmを除く)
用途
ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
寸法・サイズ(mm)
20
使用シャックル
●シャックル径(mm):4
注意
※同一番号、指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。