カフロック

カフロック - MasterLOCKカフロック - MasterLOCK

手錠型で強靭!自転車やバイクのロックに!
バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり。
複製の困難な特殊円陶キーによる施錠、プッシュ式で簡単にロック。
コンパクトに2つ折りにして保管できる。

用途
自転車、バイクなど
付属品
鍵:4本
材質
本体/鋼
長さ(mm)
550
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027633418290JADPS
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする