8290JADPS カフロック MasterLOCK 02763341

8290JADPS カフロック MasterLOCK 02763341
8290JADPS カフロック MasterLOCK 02763341

カフロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02763341
品番
8290JADPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

手錠型で強靭!自転車やバイクのロックに!
バールやジャッキによる破壊、ボルトカッターによる切断から守る、非常に頑丈なつくり。
複製の困難な特殊円陶キーによる施錠、プッシュ式で簡単にロック。
コンパクトに2つ折りにして保管できる。

用途
自転車、バイクなど
付属品
鍵:4本
材質
本体/鋼
長さ(mm)
550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする