ダイヤル式南京錠 同一キー

ダイヤル式南京錠 同一キー - MasterLOCKダイヤル式南京錠 同一キー - MasterLOCK

鮮やかなメタリックカラー
耐久性に優れるアルマイト加工ボディ
コンパクトタイプ(40mm)
3つの暗証番号を左右に回し、番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
鍵の持ち運び、管理の必要がない便利なキーレスタイプ
1パック3個入りで暗証番号は3個とも共通です。

用途
ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
材質
本体:ステンレス、シャックル:焼き入れ鋼
タイプ
ダイヤル
使用シャックル
●シャックル径(mm):5
内容量
1パック(3個)
注意
※屋内用
※番号の変更はできません。
※番号指定はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027635081533JATRI
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする