1533JATRI ダイヤル式南京錠 同一キー MasterLOCK 02763508

1533JATRI ダイヤル式南京錠 同一キー MasterLOCK 02763508
1533JATRI ダイヤル式南京錠 同一キー MasterLOCK 02763508

ダイヤル式南京錠 同一キー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
02763508
品番
1533JATRI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

鮮やかなメタリックカラー
耐久性に優れるアルマイト加工ボディ
コンパクトタイプ(40mm)
3つの暗証番号を左右に回し、番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
鍵の持ち運び、管理の必要がない便利なキーレスタイプ
1パック3個入りで暗証番号は3個とも共通です。

用途
ポスト、靴箱、ロッカー、倉庫などに
材質
本体:ステンレス、シャックル:焼き入れ鋼
タイプ
ダイヤル
使用シャックル
●シャックル径(mm):5
注意
※屋内用
※番号の変更はできません。
※番号指定はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする