アルベ(チトセ)
パンツ[女]
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、左右ヒップポケット
色
ネイビー
サイズ
15号
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(84)
ウエスト(cm)
82
機能
細め仕様、ノータック
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
106
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02764558
KM8384
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください