フュージョンシリンダー南京錠

フュージョンシリンダー南京錠 - MasterLOCKフュージョンシリンダー南京錠 - MasterLOCK

ミニサイズ(19mm)で旅行カバンやバックパック・スーツケースなどへの使用に最適。
シャックルの露出を抑えたデザイン。
1パック4個入りで、4個が同じ鍵で開錠できる同一キー仕様です。

用途
バッグやカバンなど
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
使用シャックル
●シャックル径(mm):3
内容量
1パック(4個)
注意
※屋内用
※指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027634474630JAQBLU
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする