MasterLOCK
フュージョンシリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
02763447
品番
4630JAQBLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ミニサイズ(19mm)で旅行カバンやバックパック・スーツケースなどへの使用に最適。
シャックルの露出を抑えたデザイン。
1パック4個入りで、4個が同じ鍵で開錠できる同一キー仕様です。
用途
バッグやカバンなど
付属品
鍵:4本
タイプ
シリンダー
使用シャックル
●シャックル径(mm):3
注意
※屋内用
※指定番号はお受けできません。
※鍵の複製不可です。