マグナム カバー付シリンダー式南京錠
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」
屋外での使用に適したカバー付き。防錆性にすぐれています。水分や汚れから守ります。
本体は優れた強度のラミネートスチール構造。ステンレスコーティングを施しています。
鍵穴部にもカバーがついており、水分や汚れや異物混入によるトラブルを防ぎます。
セキュリティが高いデュアルボールロック機構を採用。
八角形のシャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べて50%UPの強度を誇ります。
- 付属品
- 鍵:4本
- タイプ
- シリンダー
- 使用シャックル
- ●シャックル径(mm):8
- 内容量
- 1個
注意
※同一番号、指定番号はお受けできません。※鍵の複製不可です。
防犯用品 の新着商品
カテゴリ























![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)






