曜日別特売
DLI-NPE801BK マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 nusign 02762948

DLI-NPE801BK マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 nusign 02762948
DLI-NPE801BK マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 nusign 02762948
DLI-NPE801BK マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 nusign 02762948
DLI-NPE801BK マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 nusign 02762948
DLI-NPE801BK マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 nusign 02762948
DLI-NPE801BK マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 nusign 02762948
DLI-NPE801BK マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式 nusign 02762948

マスターシリーズ ゲルインクボールペン/0.5mm/黒 ノック式DLI-NPE801BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(軸)ブラック
内容量1個注文コード02762948品番DLI-NPE801BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

深澤直人氏が生み出す至高のデザイン
実用性とデザインを両立し、シンプルなスタイルを追求したモデルとなります。
独自のマイクロノック機構、三角軸、低重心設計、一体感のあるクリップなど随所にこだわった0.5mmゲルインクボールペン

色(軸)
ブラック
材質
ABS
質量(g)
12
最大径(Φmm)
15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
147×14×12
インク色
黒
替芯
DLI-NPR740-R
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする