防水サコッシュ(スリム)ブラック
軽量でスリムタイプの防水サコッシュ
本製品は薄型&軽量が特長の防水サコッシュです。スリムなサイズ感でありながら、スマートフォンの他に小物類を一緒に入れることができます。ダブルチャックと面ファスナーのフラップ構造で水が入るのを防ぎます。
防水保護等級『IPX8』に準拠
『IPX8』等級に準拠した高い防水性能。アウトドアアクティビティやプールで安心してお使いいただけます。(水中・水上スポーツを除く)
防水保護等級はあくまで目安となります。
リフレクター付きパラコードストラップ採用
ストラップ部分には耐久性の高いパラコードを採用し、長さ調節が可能。リフレクター付きで暗い場所でもサコッシュを見つけやすく、アウトドアにもおすすめです。
タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる
本製品に入れたままスマートフォンをスムーズに操作でき、音楽再生や通話も問題なくできます。また、クリア部の透明度が高く、本製品に入れたままの撮影をしても写真がぼやけません。
防水チェックシート付属
使用前に防水チェックができる「防水チェックシート」が付属しています。製品台紙の防水チェック方法に沿って、内部の浸水がないかをご確認いただけます。
使用前は必ず防水チェックを行ってください。
- 内容量
- 1個
注意
※ストラップの長さ調整部は手作業で仕上げているため、長さには若干の個体差がございます。バッグ の新着商品
カテゴリ

























![ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07105267-261104-02.jpg)