ほぼ四角な圧縮袋

ほぼ四角な圧縮袋 - 日本クリンテックほぼ四角な圧縮袋 - 日本クリンテックほぼ四角な圧縮袋 - 日本クリンテックほぼ四角な圧縮袋 - 日本クリンテックほぼ四角な圧縮袋 - 日本クリンテックほぼ四角な圧縮袋 - 日本クリンテックほぼ四角な圧縮袋 - 日本クリンテックほぼ四角な圧縮袋 - 日本クリンテック

手押しでも掃除機でも圧縮できます。
キューブ型なので省スペースで収納できます。

用途
ざぶとん用。
トラスコ品番
705-8399
材質
袋本体:ナイロン、ポリエチレン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール
幅(mm)
320
厚さ(mm)
0.06
色
透明
サイズ
座布団用
縦(mm)
1000
横(mm)
800
内容量
1袋(2枚)
注意
※乾燥させてから収納してください。
※圧縮袋に薬剤を入れないでください。
※収納期間の目安は6か月です。
※長期保存される場合は6か月位で一度取り出し、天日干しまたは乾燥機で回復させてください。
※圧縮袋を引きずったりしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02771418606354
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする