606354 ほぼ四角な圧縮袋 日本クリンテック 02771418

606354 ほぼ四角な圧縮袋 日本クリンテック 02771418
606354 ほぼ四角な圧縮袋 日本クリンテック 02771418
606354 ほぼ四角な圧縮袋 日本クリンテック 02771418
606354 ほぼ四角な圧縮袋 日本クリンテック 02771418
606354 ほぼ四角な圧縮袋 日本クリンテック 02771418
606354 ほぼ四角な圧縮袋 日本クリンテック 02771418
606354 ほぼ四角な圧縮袋 日本クリンテック 02771418
606354 ほぼ四角な圧縮袋 日本クリンテック 02771418

ほぼ四角な圧縮袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1袋(2枚)
注文コード
02771418
品番
606354
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

手押しでも掃除機でも圧縮できます。
キューブ型なので省スペースで収納できます。

用途
ざぶとん用。
トラスコ品番
705-8399
材質
袋本体:ナイロン、ポリエチレン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール
幅(mm)
320
厚さ(mm)
0.06
色
透明
サイズ
座布団用
縦(mm)
1000
横(mm)
800
注意
※乾燥させてから収納してください。
※圧縮袋に薬剤を入れないでください。
※収納期間の目安は6か月です。
※長期保存される場合は6か月位で一度取り出し、天日干しまたは乾燥機で回復させてください。
※圧縮袋を引きずったりしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする