サーキュレーター兼用扇風機
ブラシレスDCモーター仕様で省エネ&静音。上下首振りができサーキュレーターのようにも使える便利な扇風機です。内側と外側の計14枚の羽根で自然な風を作り出し、風速調節12段階、上下・左右の首振り設定が可能。自然風・睡眠・省エネモード切替ができ、自然で快適な風を作り出します。タイマー設定可能です。
- 材質
- 本体・羽根:ABS
- 寸法(mm)
- 奥行340×幅335×高さ750-950
- 質量(kg)
- 3.2
- 消費電力(W)
- 4~24(首振り含む)、待機時1
- 出力
- DC24V1.0A
- 入力
- 電源:AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)
- 騒音値(dB)
- 動作5分後、正面から30cmの距離で12段階の時≦ 52.6(1段階の騒音地:12.8)
- 保証期間
- 1年
- 有効距離(m)
- リモコン:5
- タイマー
- 1~8時間
- 首振り
- 上下範囲:45/100(自動) 左右:60/90/120(自動)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ






























