曜日別特売
MZ49 シールはがし 横浜油脂工業(Linda) 02770980

 

MZ49 シールはがし 横浜油脂工業(Linda) 02770980
MZ49 シールはがし 横浜油脂工業(Linda) 02770980
MZ49 シールはがし 横浜油脂工業(Linda) 02770980
MZ49 シールはがし 横浜油脂工業(Linda) 02770980
MZ49 シールはがし 横浜油脂工業(Linda) 02770980
MZ49 シールはがし 横浜油脂工業(Linda) 02770980

シールはがし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02770980
品番
MZ49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

危険物に該当しない、安全性を配慮した水系リキッドタイプのシールはがしです。
浸透性が高く、糊のべたつきを強力に溶解します。
下地を痛めにくい中性タイプです。

用途
シールはがし・接着剤跡の除去に。
付属品
詰め替え用ノズル・詰め替え用容器
トラスコ品番
716-4576
材質
中性液体
色
茶褐色
使用温度範囲(℃)
常温
容量(kg)
4
容器仕様
ポリ容器
塗布方法
刷毛塗り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする