アーマフレックスシート
柔軟で耐候性に優れた断熱材
・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。
・耐湿、耐候性に優れております。
・難燃性です。
・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低
いです。
- 用途
- 容器などに施工できるシートタイプです。
- 厚さ(mm)
- 10
- 長さ(m)
- 10
- 使用温度範囲(℃)
- -50~125
- 幅(m)
- 1
- 内容量
- 1枚
注意
※・専用の接着剤を使用して固定します。※結露のないようにしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 全国 | 数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ




















