曜日別特売

フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き

フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き - ヤガミフランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き - ヤガミ

フランジ式で液体を直接加熱
・過昇温防止用温度センサー(K 熱電対)付です。
・接液部はすべてステンレス製です。
・取り付けや交換が容易に行えます。

用途
・液体の凍結防止や加熱
定格電圧(V)
三相200
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
内容量
1台
注意
※・タンクに取り付けたフランジ部に差し込み取り付けます。
※・温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
総電力(W)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
首下長(mm)
最大出力密度(W/cm2)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02775302LPM3240K27042000
¥75,800
¥74,980
¥82,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775338LPM3645K6404.56000
¥88,800
¥87,980
¥96,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775347LPM3745K7604.57000
¥90,300
¥89,980
¥98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775451LPM3370K23073000
¥74,300
¥73,980
¥81,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775487LPM3770K49077000
¥84,200
¥83,980
¥92,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775539LPM3845K8004.58000
¥91,700
¥90,980
¥100,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775548LPM3135K1703.51000
¥72,800
¥71,980
¥79,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775618LPM3345K3504.53000
¥81,300
¥80,980
¥89,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775688LPM3340K40043000
¥81,500
¥80,980
¥89,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775810LPM3330K49033000
¥84,200
¥83,980
¥92,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775819LPM3570K37075000
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775862LPM3470K30074000
¥77,200
¥76,980
¥84,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775907LPM3425K7602.54000
¥90,300
¥89,980
¥98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776029LPM3045K10004.510000
¥100,900
¥99,980
¥109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776072LPM3540K60045000
¥87,400
¥86,980
¥95,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776142LPM3870K55078000
¥85,700
¥84,980
¥93,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776187LPM3670K43076000
¥82,800
¥81,980
¥90,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776230LPM3525K8902.55000
¥94,900
¥93,980
¥103,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776318LPM3260K20062000
¥74,000
¥73,980
¥81,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776580LPM3325K5802.53000
¥85,900
¥84,980
¥93,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776711LPM3440K50044000
¥84,200
¥83,980
¥92,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776747LPM3070K700710000
¥90,000
¥89,980
¥98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776756LPM3125K2302.51000
¥74,300
¥73,980
¥81,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776869LPM3225K4002.52000
¥81,500
¥80,980
¥89,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする