ヤガミ
フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
総電力・最大出力密度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
総電力(W)
8000
最大出力密度(W/cm
2
)
4.5
注文コード
02775539
品番
LPM3845K
参考基準価格(税別)
¥91,700
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
フランジ式で液体を直接加熱
・過昇温防止用温度センサー(K 熱電対)付です。
・接液部はすべてステンレス製です。
・取り付けや交換が容易に行えます。
用途
・液体の凍結防止や加熱
首下長(mm)
800
最大出力密度(W/cm
2
)
4.5
総電力(W)
8000
定格電圧(V)
三相200
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
注意
※・タンクに取り付けたフランジ部に差し込み取り付けます。
※・温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200