共立電子産業
接点可変ロータリースイッチ
点数可変構造のロータリースイッチです。付属のワッシャに付いた突起(ツメ)を本体に挿し込む場所を変えると、軸の可動範囲が制限されて接点数を減らすことができます。ナット・ばね座金付属
仕様
切り替えタイミング:ショーティング
端子形状
基板付けタイプ
軸の形状
ローレット
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02778969
SR262H-1-12-20K-N(G)
1回路2~12接点
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02778978
SR262H-2-6-20K-N(G)
2回路2~6接点
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02779012
SR262H-3-4-20K-N(G)
3回路2~4接点
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください