共立電子産業
接点可変ロータリースイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
接点構成
3回路2~4接点
1回路2~12接点
2回路2~6接点
3回路2~4接点
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02779012
品番
SR262H-3-4-20K-N(G)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
点数可変構造のロータリースイッチです。付属のワッシャに付いた突起(ツメ)を本体に挿し込む場所を変えると、軸の可動範囲が制限されて接点数を減らすことができます。ナット・ばね座金付属
接点構成
3回路2~4接点
仕様
切り替えタイミング:ショーティング
端子形状
基板付けタイプ
軸の形状
ローレット
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます