曜日別特売
SR262H-1-12-20K-N(G) 接点可変ロータリースイッチ 共立電子産業 02778969

 

SR262H-1-12-20K-N(G) 接点可変ロータリースイッチ 共立電子産業 02778969
SR262H-1-12-20K-N(G) 接点可変ロータリースイッチ 共立電子産業 02778969
SR262H-1-12-20K-N(G) 接点可変ロータリースイッチ 共立電子産業 02778969
SR262H-1-12-20K-N(G) 接点可変ロータリースイッチ 共立電子産業 02778969
SR262H-1-12-20K-N(G) 接点可変ロータリースイッチ 共立電子産業 02778969

接点可変ロータリースイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接点構成1回路2~12接点
内容量1個注文コード02778969品番SR262H-1-12-20K-N(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

点数可変構造のロータリースイッチです。付属のワッシャに付いた突起(ツメ)を本体に挿し込む場所を変えると、軸の可動範囲が制限されて接点数を減らすことができます。ナット・ばね座金付属

接点構成
1回路2~12接点
仕様
切り替えタイミング:ショーティング
端子形状
基板付けタイプ
軸の形状
ローレット
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする