バンドソー BS-5
本製品は、ホビーや模型製作、DIY用途に適したコンパクトなエントリーレベルのバンドソーです。250Wの誘導モーターを搭載し、静かで耐久性が高く安定した切削速度で滑らかで正確な切断を実現します。木材、プラスチック、アルミニウムなどの材料を最大高さ約80mmまで加工可能で、直線切断から曲線切断まで幅広く対応します。
1、
2 ワークテーブルには302×313mmのアルミニウムテーブルを採用し、0°~45°まで角度調整が可能です。クイックロック付きリップフェンスやマイターゲージにより、直線切断や角度切断を安定して行えます。頑丈なスチールフレームとダイキャストアルミ製ワークテーブルにより高い安定性を確保し、安全スイッチや集塵接続口も装備。1515mmの鋸刃(最大幅10mm)に対応し、精密な木工作業や模型製作に適した実用的なバンドソーです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,000/税込¥7,700 |
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ