曜日別特売

バンドソーのこ刃

バンドソーのこ刃 - REX(レッキス工業)
用途
鋼管・ステンレス管の切断に
トラスコ品番
662-7762
適合機種
XB65A
材質
ハイス
全長(mm)
315
全幅(mm)
310
山数
14
全高(mm)
40
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03607918475262
¥8,400
¥7,098
¥7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする