アルインコ マキシムステップ
70mmの大型ステップ
→70mmの大型ステップにより昇降時の安全性向上を実現。
安心の大型天板仕様
→500mm×604mmの大型天板で有効作業面積が拡大。安心の感知板付き。
感知枠付きで安心作業
→作業時、足元を見ずに身体で作業可能範囲が感知できる墜落防止用の感知枠を採用。
各脚が50mmピッチで調整可能
→ワンタッチで各伸縮脚の高さが調整可能。ロック操作部はロック識別機能付きの安全カバー。
- 用途
- 建設現場や仮設工事での作業に特化した可搬式作業台。
四方を囲む感知装置により、安全な作業が可能です。
- 材質(本体)
- アルミニウム合金
- ピッチ(mm)
- 50
- 許容荷重(kN)
- 1.47
- 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 500×604
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ






























