CSFR1014_J アルインコ マキシムステップ アルインコ 02788970

CSFR1014_J アルインコ マキシムステップ アルインコ 02788970
CSFR1014_J アルインコ マキシムステップ アルインコ 02788970
CSFR1014_J アルインコ マキシムステップ アルインコ 02788970
CSFR1014_J アルインコ マキシムステップ アルインコ 02788970
CSFR1014_J アルインコ マキシムステップ アルインコ 02788970
CSFR1014_J アルインコ マキシムステップ アルインコ 02788970

アルインコ マキシムステップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
作業高さ(mm)990~1390
内容量1台注文コード02788970品番CSFR1014_J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

70mmの大型ステップ
→70mmの大型ステップにより昇降時の安全性向上を実現。
安心の大型天板仕様
→500mm×604mmの大型天板で有効作業面積が拡大。安心の感知板付き。
感知枠付きで安心作業
→作業時、足元を見ずに身体で作業可能範囲が感知できる墜落防止用の感知枠を採用。
各脚が50mmピッチで調整可能
→ワンタッチで各伸縮脚の高さが調整可能。ロック操作部はロック識別機能付きの安全カバー。

用途
建設現場や仮設工事での作業に特化した可搬式作業台。
四方を囲む感知装置により、安全な作業が可能です。
質量(kg)
17.1
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
869~942×1041~1227
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
869×2239×130
作業高さ(mm)
990~1390
材質(本体)
アルミニウム合金
ピッチ(mm)
50
許容荷重(kN)
1.47
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×604
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする