NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミハンドルノブ
・軽量なアルミニウム合金製のノブ。
・表面は研磨仕上げ。
・商品記号により、タイプが選択できます。
KAH-K:めねじ・貫通穴/ KAH-M:めねじ/ KAH-R:リーマ穴
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781367
KAH-70-M12
153
46
25.5
70
23
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781541
KAH-60-M10
100
40
20.5
60
20
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781586
KAH-40-M6
32
25
14
40
12.5
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781961
KAH-50-M8
64
32.5
18.5
50
16
¥
3,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください