曜日別特売
KAH-60-M10 アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAH-60-M10 アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781541
KAH-60-M10 アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781541
KAH-60-M10 アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781541

アルミハンドルノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M10
内容量1個注文コード02781541品番KAH-60-M10
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

・軽量なアルミニウム合金製のノブ。
・表面は研磨仕上げ。
・商品記号により、タイプが選択できます。
KAH-K:めねじ・貫通穴/ KAH-M:めねじ/ KAH-R:リーマ穴

質量(g)
100
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
20.5
寸法D(mm)
60
寸法s(mm)
20
寸法Lf(mm)
22
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10
SEMI規格準拠
○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする