SUN UP
90°同径エルボ
黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したL型の継手で、配管の方向を90°変更して接続できます。
用途
パイプとパイプをL型に接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02873101
27533
Rc3/8xR3/8
37×31×31
73
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
02873286
27532
Rc1/4xR1/4
29×24×24
36
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
02873460
27531
Rc1/8xR1/8
22×20×20
20
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください