エアーダスター 空気量調整付
使用頻度の高いノズル2種を付属。
(1)空気量調整ノズルはノズル基部を回すと風量の調整が可能。
(2)扱いやすい100mm長ストレートノズル。
丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。
上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。
- 用途
- 機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
- 本体質量(g)
- 275
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 1.0・10.2
- 本体サイズ(mm)
- L158×W104×H・D20
- ノズル取付部
- G1/8
- ニップル
- M11×1.0
- 内容量
- 1個
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
カテゴリ
















