ステンレス ワイヤーコース #2 (呼び 2mm)

ステンレス ワイヤーコース #2 (呼び 2mm) - ひめじやステンレス ワイヤーコース #2 (呼び 2mm) - ひめじや

D=7mm L=12mm d=3mm B=5mm
使用ロープ径 2mm
ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。
下部が割れていますので他の商品を組むことができます。

用途
ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
本体寸法(mm)
18×13×5
本体質量(g)
4
内容量
1個
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287360956096
オープン
¥139
¥153(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする