曜日別特売

パーツ整理棚両面(引出し120個)セット

パーツ整理棚両面(引出し120個)セット - SHUTERパーツ整理棚両面(引出し120個)セット - SHUTERパーツ整理棚両面(引出し120個)セット - SHUTERパーツ整理棚両面(引出し120個)セット - SHUTER

・なめらかな表面処理
・豊富な収納力が自慢
・キャスター付きで、軽く、床を傷つけない
・分別しやすく出し入れ自由
・錆びにくく、傷が付かず、頑丈
・屋内はもちろんのこと、ガレージや倉庫にも大活躍

用途
パーツの保管、管理に。パーツキャビネット(FO-306)が表裏の両面に10個ずつ設置されています。引き出し総数120個
材質
スチール、ABS,PS
質量(kg)
41.2
容量(L)
0.5
引出し内寸法(mm)
W80.8×D72.2×H79.8
本体サイズ(mm)
W690×D560×H1460
引出し耐荷重(kg)
1
内容量
1台
関連資料:(1.52MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※組み立てをする必要があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02872008MS-26000
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする