SHUTER
パーツ整理棚両面(引出し120個)セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02872008
品番
MS-26000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
・なめらかな表面処理
・豊富な収納力が自慢
・キャスター付きで、軽く、床を傷つけない
・分別しやすく出し入れ自由
・錆びにくく、傷が付かず、頑丈
・屋内はもちろんのこと、ガレージや倉庫にも大活躍
用途
パーツの保管、管理に。パーツキャビネット(FO-306)が表裏の両面に10個ずつ設置されています。引き出し総数120個
材質
スチール、ABS,PS
質量(kg)
41.2
容量(L)
0.5
引出し内寸法(mm)
W80.8×D72.2×H79.8
本体サイズ(mm)
W690×D560×H1460
引出し耐荷重(kg)
1
関連資料:
(1.52MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※組み立てをする必要があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません