中空糸膜エアフィルター タケノコタイプ

中空糸膜エアフィルター タケノコタイプ - ジョプラックス中空糸膜エアフィルター タケノコタイプ - ジョプラックス中空糸膜エアフィルター タケノコタイプ - ジョプラックス

ろ過精度0.01ミクロンの中空糸膜を採用し、圧縮空気中の水滴や油、微細な不純物などを除去して、クリーンなエアーを供給します。エアー配管の最終段階でのフィルタリングに適しています。

用途
圧縮空気中のドレンや不純物の除去に。
材質
PC、中空糸膜:PP、アダプタ:変性PPE、Oリング:NBR
最高使用圧力(MPa)
0.8
本体質量(g)
17
ろ過精度(μ)
0.01
膜面積(cm2)
80
最大許容差圧(MPa)
0.25
内容量
1個
注意
※メインフィルターのサポート用として使用してください。メインフィルターとして使用すると目詰まりの原因となります。使用最高圧力を超えて使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287303162084105×21×21ホース内径Φ10
オープン
¥5,980
¥6,578(税込)
5日以内出荷
0287331162083109×21×21ホース内径Φ7
オープン
¥5,980
¥6,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする