曜日別特売

中間ニップル

中間ニップル - SUN UP中間ニップル - SUN UP中間ニップル - SUN UP

黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格のネジ同士を接続できます。

用途
ネジ同士の接続。
材質
黄銅(真鍮) メッキ仕上げ
最高圧力(MPa)
1
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287326827511G1/8xG1/819×14×148
オープン
¥229
¥252(税込)
5日以内出荷
0287327727513G3/8xG3/830×20×2035
オープン
¥369
¥406(税込)
5日以内出荷
0287335627512G1/4xG1/428×16×1619
オープン
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする