SUN UP
圧力計(タテ型)
吹き付け場所に応じてノズルが曲げられるフレキシブルタイプ
用途
配管内のエアー圧力の計測。
材質
スチール・黄銅(真鍮)
測定範囲(MPa)
0~1.0
本体寸法(mm)
70×53×29
本体質量(g)
84
最高圧力(MPa)
1
規格寸法(mm)
50 R1/4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02873137
27545
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください