曜日別特売

Modbus RTU/ASCII-Modbus TCPプロトコル変換ゲートウェイ

Modbus RTU/ASCII-Modbus TCPプロトコル変換ゲートウェイ - Advantech(アドバンテック)

ADAM-4572は、シリアル接続されたModbus RTU/ASCII機器と、
Ethernet上のModbus TCP機器との通信を可能にするプロトコル変換ゲートウェイです。
既存のModbus対応シリアル機器をEthernetネットワークへ簡単に統合でき、
設備監視システムや産業用IoT環境の構築に適しています。

仕様
シリアル通信(Modbus RTU/ASCII)→ Modbus TCP
ポート数
1ポート
取付け方法
DINレール、スタック、壁
入力電源
DC10~30V
伝送速度(Mbps)
10/100
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)
動作温度範囲(℃)
-10~60
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318936ADAM-4572-CE
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする