曜日別特売

メタリックカラーシート

メタリックカラーシート - タカ印(ササガワ)メタリックカラーシート - タカ印(ササガワ)メタリックカラーシート - タカ印(ササガワ)メタリックカラーシート - タカ印(ササガワ)メタリックカラーシート - タカ印(ササガワ)メタリックカラーシート - タカ印(ササガワ)メタリックカラーシート - タカ印(ササガワ)メタリックカラーシート - タカ印(ササガワ)

工作やイベント装飾に使えるメタリックカラーシートです。両面が同じカラーになっているため、裏面が見える装飾や立体的な工作にも最適。
ポリエステルフィルム製のため軽量で扱いやすく、光を美しく反射することで洗練された仕上がりを演出します。

用途
店舗ディスプレイやPOP装飾、パネル制作、工作、イベント演出など、さまざまな用途にご利用いただけます。
材質
ポリエステルフィルム(0.025mm厚)
幅(mm)
510
長さ(m)
10
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40-7543 028769600287696040-7543銀
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
40-7542 028769690287696940-7542金
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする