曜日別特売
40-7543 メタリックカラーシート タカ印(ササガワ) 02876960

40-7543 メタリックカラーシート タカ印(ササガワ) 02876960
40-7543 メタリックカラーシート タカ印(ササガワ) 02876960
40-7543 メタリックカラーシート タカ印(ササガワ) 02876960
40-7543 メタリックカラーシート タカ印(ササガワ) 02876960
40-7543 メタリックカラーシート タカ印(ササガワ) 02876960
40-7543 メタリックカラーシート タカ印(ササガワ) 02876960

メタリックカラーシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
銀
注文コード
02876960
品番
40-7543
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

工作やイベント装飾に使えるメタリックカラーシートです。両面が同じカラーになっているため、裏面が見える装飾や立体的な工作にも最適。
ポリエステルフィルム製のため軽量で扱いやすく、光を美しく反射することで洗練された仕上がりを演出します。

用途
店舗ディスプレイやPOP装飾、パネル制作、工作、イベント演出など、さまざまな用途にご利用いただけます。
色
銀
材質
ポリエステルフィルム(0.025mm厚)
幅(mm)
510
長さ(m)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする