曜日別特売

ポロシャツ〔兼用〕

ポロシャツ〔兼用〕 - アルベ(チトセ)ポロシャツ〔兼用〕 - アルベ(チトセ)

定番色からポップな色まで 取り揃えたポロシャツ。

仕様
機能 制電、消臭、UVカット、ストレッチ、素材 カノコ、仕様 脇下制電消臭テープ付
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
綿60、ポリエステル40
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
63
機能
制電、消臭、UVカット、ストレッチ
バスト(cm)
90
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02925242UN0031
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする