曜日別特売
UN0031 ポロシャツ〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02925242

製品画像

UN0031 ポロシャツ〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02925242
UN0031 ポロシャツ〔兼用〕 アルベ(チトセ) 02925242

ポロシャツ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02925242
品番
UN0031
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

定番色からポップな色まで 取り揃えたポロシャツ。

仕様
機能 制電、消臭、UVカット、ストレッチ、素材 カノコ、仕様 脇下制電消臭テープ付
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
綿60、ポリエステル40
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
63
機能
制電、消臭、UVカット、ストレッチ
バスト(cm)
90
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする