東京富士商会
ステープロック ロット付1号
仕様
標準抗力(ton):1.2
種類
1号
寸法L(mm)
1800
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
70
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
8
寸法(Φ)
16
標準質量(kg)
ブロック:18、ロッド:3.3
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02930072
STBL-1R
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください