STBL-1R ステープロック ロット付1号 東京富士商会 02930072

ステープロック ロット付1号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
02930072
品番
STBL-1R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
仕様
標準抗力(ton):1.2
種類
1号
寸法L(mm)
1800
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
70
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
8
寸法(Φ)
16
標準質量(kg)
ブロック:18、ロッド:3.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする