東京富士商会
ステープロック ロット付4号
仕様
標準抗力(ton):4.8
種類
4号
寸法L(mm)
2500
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
100
寸法M(mm)
19
寸法N(mm)
8
寸法(Φ)
19
標準質量(kg)
ロッド:6.4、ブロック:60
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02930099
STBL-4R
¥
45,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください