STBL-4R ステープロック ロット付4号 東京富士商会 02930099

ステープロック ロット付4号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
02930099
品番
STBL-4R
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
仕様
標準抗力(ton):4.8
種類
4号
寸法L(mm)
2500
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
100
寸法M(mm)
19
寸法N(mm)
8
寸法(Φ)
19
標準質量(kg)
ロッド:6.4、ブロック:60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする