マイト工業株式会社
電解液 4L入り(AC専用)
AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇る。
高処理能力・美観・高耐久性を備える。
用途
各種クロス用
容量(L)
ボトル:4
液色
ブルー
モード
電源出力モード:AC
表面仕上げ
母材表面の仕上がり状態:◎(No.1)/◎(2B)/○(ヘアライン)/△(鏡面)
処理速度
(遅い1~5速い)5+
処理方法
後処理:水拭き
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02930169
SUS-600 4L
¥
50,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください