曜日別特売

電解液 4L入り(AC専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02930169
品番
SUS-600 4L
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

AC専用中性電解液で最速の処理速度を誇る。
高処理能力・美観・高耐久性を備える。

用途
各種クロス用
容量(L)
ボトル:4
液色
ブルー
モード
電源出力モード:AC
表面仕上げ
母材表面の仕上がり状態:◎(No.1)/◎(2B)/○(ヘアライン)/△(鏡面)
処理速度
(遅い1~5速い)5+
処理方法
後処理:水拭き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする