HN カメラプリンター Z1

HN カメラプリンター Z1 - ユニファインHN カメラプリンター Z1 - ユニファインHN カメラプリンター Z1 - ユニファインHN カメラプリンター Z1 - ユニファイン

写真を撮って、その場でプリント♪パーティーやイベントが盛り上がるインスタントカメラプリンターです。しっかり確認できる2.8インチディスプレイ、最大有効画素数500万画素。さらに8種のフィルターオプションやARプリント機能で遊び心あるショットが撮れます。スマホやタブレットとBluetooth接続可能。専用フォト用紙はシール仕様です。

付属品
フォト用紙5枚、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
質量(g)
約230
有効画素数
最大500万画素
バッテリー
7.4V(680mAh)
ディスプレイ
2.8インチ
解像度
印刷/300dpi
保証期間
1年
入力電源
Type-C 5V=2A
寸法(縦×横×高さ)(mm)
121×33×80
動作温度(℃)
印刷時推奨/5-40
Bluetooth
Bluetooth5.0
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HN-ICPZ1-BL 0293630202936302HN-ICPZ1-BLブルー
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
HN-ICPZ1-PK 0293631102936311HN-ICPZ1-PKピンク
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする